Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.1000mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.1000mm
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.1000mm
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.1000mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076901
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     313-12
EAN/GTIN:
     4013142313125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transparentfolie
transparentfolie
Schutzfolie LDPE 313 transp.L.100m B.1000mm Rl.KIP vollflächig selbstklebende Schutzfolie aus einer 50 µ starken, widerstandsfähigen LDPE-Folie · für den längerfristigen Schutz bei Maler-, Gipser- und Fassadenreinigungsarbeiten · anwendbar auf Glasflächen, Stein- und Teppichböden sowie Treppen · Vorsicht bei porösen Untergründen, wie Marmor und Naturstein (Terrakotta) und verwitterten PVC-Untergründen Weitere technische Eigenschaften: · Material: LDPE
Weitere Informationen:
eClassID:
24261706
HerstellerNr:
313-12
Werksnummer:
4000353219
Länge netto mm:
1000,00
Breite netto mm:
120,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
5,100000
Gewicht brutto Kg:
5,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Produktart:
Schutzfolie LDPE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 72,08*
1 Tag
31
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,79*
€ 72,14*
1 Tag
31
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 60,23*
€ 72,44*
1 Tag
22
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 65,90*
€ 78,74*
Lager 1955
31
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 66,11*
€ 81,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 81,36*
€ 96,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,21*
€ 89,50
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 74,11*
€ 88,19
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 73,00*
€ 86,87
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 66,11*
€ 78,67
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 488,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
313-13
ab € 14,43*
Ähnlich
Kip
313-11
ab € 28,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.