| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019076824 Herst.-Nr.: 57430001 EAN/GTIN: 4048442640862 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-N XEA silber P600 DORMAKABA zu Gleitschiene G-N XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 57430001 | Werksnummer: | 3000256707 | Länge netto mm: | 530,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber P600 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,15* | € 34,69* | | | | | 27 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,48* | € 37,29* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,76* | € 37,53* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,49* | € 41,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,50* | ab € 32,09* | € 42,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|