Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 57420001 Montageplatte für Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad silber P60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 57420001 Montageplatte für Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad silber P60
DORMAKABA 57420001 Montageplatte für Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad silber P60
DORMAKABA 57420001 Montageplatte für Gleitschiene G-EMF XEA 140 Grad silber P60
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076661
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     57420001
EAN/GTIN:
     4048442640466
Suchbegriffe:
Montageplatte
Montageplatte Türschliesser
dormakaba montageplatte
montageplatte
Montagepl.f.Gleitsch.G-EMF XEA 140Grad silber P600 DORMAKABA zu Gleitschiene G-EMF XEA 140 ° · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen, bei denen keine direkte Montage möglich ist
Weitere Informationen:
eClassID:
23239205
HerstellerNr:
57420001
Werksnummer:
3000256703
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
silber P600
Groesse:
für Gleitschiene G-EMF XEA 140 °
Produktart:
Montageplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,76*
€ 31,36*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 22,75*
€ 31,36*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 23,33*
€ 32,10*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 33,07*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 26,99*
€ 36,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
57420011
ab € 22,74*
Ähnlich
dormakaba
57460001
ab € 22,75*
Ähnlich
dormakaba
57460011
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.