Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUPLI-COLOR 733123 Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400 m


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
DUPLI-COLOR 733123 Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400 m
DUPLI-COLOR 733123 Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400 m
DUPLI-COLOR 733123 Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400 m
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076618
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     733123
EAN/GTIN:
     4048500733123
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Buntlack
Glanzlack
Acryl-Lackspray
Lackspray
Buntlackspray AEROSOL Art tiefschwarz glänzend RAL 9005 400ml Spraydose hochwertige Nitro-Kombi-Qualität · sehr gute Deckkraft · schnelltrocknend · für den Innen- und Außenbereich · wetterfest, lichtecht, UV-beständig · kratz-, stoß- und schlagfest · geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas, lackierfähige Hartkunststoffe, viele Textilien · auch für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein · Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 400ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
22170102
HerstellerNr:
733123
Werksnummer:
4000363043
Länge netto mm:
70,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Buntlackspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
218
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 4,31*
4 Tage
159
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,21*
€ 4,31*
2 Tage
153
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,23*
€ 4,33*
Lager 1955
218
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,45*
2 Tage
218
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,63*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 4,40*
€ 5,24
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 4,06*
€ 4,83
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 26,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
732959
ab € 3,21*
Ähnlich
European Aerosols
741289
ab € 3,22*
Ähnlich
European Aerosols
741517
ab € 3,22*
Ähnlich
European Aerosols
744037
ab € 3,21*
Ähnlich
European Aerosols
741548
ab € 3,21*
Ähnlich
European Aerosols
733161
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.