| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019076593 Herst.-Nr.: 57470001 EAN/GTIN: 4048442640633 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.Gleitsch.GSR BG XEA silber P600 DORMAKABA zu Gleitschiene GSR BG XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 57470001 | Werksnummer: | 3000256712 | Länge netto mm: | 1160,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 1,420000 | Gewicht brutto Kg: | 1,420000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber P600 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 96,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 77,33* | € 96,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 77,79* | € 96,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,43* | € 97,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 91,08* | € 112,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|