Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET 5X1030000 Schutzbrille 5X1030000 EN 166, EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVET 5X1030000 Schutzbrille 5X1030000 EN 166, EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/gr
UNIVET 5X1030000 Schutzbrille 5X1030000 EN 166, EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/gr
Artikel-Nr.:
     1955B-2019076485
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X1030000
EAN/GTIN:
     8033661828777
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille 5X1030000 EN 166,EN 170 FT KN Bügel dunkelgrau/grün,Scheibe klar EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g Weitere technische Eigenschaften: · Linsenbeschichtung: V-Plus=Vanguard Plus Beschichtung UV400 · Scheibenkennzeichnung: 2C-1.2 U 1 FT K N CE · Gewicht ca.: 28g
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
5X1030000
Werksnummer:
4000370083
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Polycarbonat
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
8
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 10,50*
4 Tage
117
1
€ 5,90*
ab € 7,83*
€ 11,01*
1 Tag
20
1
€ 3,95*
ab € 7,78*
€ 11,02*
1 Tag
107
1
€ 6,95*
ab € 7,86*
€ 11,06*
Lager 1955
107
1
€ 5,99*
ab € 8,22*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Univet
5X1K2.03.00
ab € 8,53*
Zubehör
Univet
5X1K100.00
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.