| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019019661 Herst.-Nr.: 00J409W_171-GELB_M EAN/GTIN: 4026257379863 |
| |
|
| | |
| Material j409w, Oberstoff: 100% Polyester, beschichtet, ca. 150 g/qm, Netzfutter: 100% Polyester, Innenjacke: Mikrofleece, 100% Polyester, ca. 270 g/qm EN_471_3_2, EN_343_1_3 Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Klett, Ärmelabschluss mit Gummizug zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 50mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schultern, herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung, Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 00J409W_171-GELB_M | Werksnummer: | 00J409W_171-GELB_M | Profil: | M | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Regenjacke, Warnschutzregenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenjacke gelb gr. m, warnschutz regenjacke, warnschutz-regenjacke gelb |
| | |
| |