Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 169, Größe 60, Farbe 294-leuchtorange-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 169, Größe 60, Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Rofa Bundhose 169, Größe 60, Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Rofa Bundhose 169, Größe 60, Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019018794
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39169_294-LEUCHTORANGE-KORNBLAU_60
EAN/GTIN:
     4026257607881
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_1 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche mit aufgesetzter Handytasche mit Patte und Klett, 50mm Reflexstreifen um Beinet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39169_294-LEUCHTORANGE-KORNBLAU_60
Werksnummer:
39169_294-LEUCHTORANGE-KORNBLAU_60
Profil:
60
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
6
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,41*
€ 66,28*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,07*
€ 93,53*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.