Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Latzhosen 287, Größe 94, Farbe 146-leuchtorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Latzhosen 287, Größe 94, Farbe 146-leuchtorange
Rofa Latzhosen 287, Größe 94, Farbe 146-leuchtorange
Rofa Latzhosen 287, Größe 94, Farbe 146-leuchtorange
Artikel-Nr.:
     1955B-2019018208
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39287_146-LEUCHTORANGE_94
EAN/GTIN:
     4046181874180
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Stretchträger, Latztasche mit Patte und Druckknöpfen sowie 2 abgenähten Stifttaschen, Schlitz mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch seitliche Knopfleiste, 2 Seitentaschen, rechts Gesäßtasche mit Knopf, links hinten Handytasche mit Patte und Druckknopf, rechts hinten Zollstocktasche, 70mm Reflexstreifen um Beine
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39287_146-LEUCHTORANGE_94
Werksnummer:
39287_146-LEUCHTORANGE_94
Profil:
94
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
9
Produktart:
Latzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,80*
€ 61,03*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,95*
€ 61,06*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,86*
€ 68,18*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.