| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019017704 Herst.-Nr.: 607332_146-LEUCHTORANGE_L EAN/GTIN: 4057121055934 |
| |
|
| | |
| Gestrick 607, Double face, 55% Baumwolle, 45% Polyester, ca. 190 g/qm EN_ISO_20471_2 Polokragen mit Knopfleiste, Kurzarm, Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen, 50mm segmentierte Reflexstreifen (dehnbar) um Rumpf und über Schultern Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 607332_146-LEUCHTORANGE_L | Werksnummer: | 607332_146-LEUCHTORANGE_L | Profil: | L | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | L | Produktart: | Poloshirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,52* | € 48,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,87* | € 48,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,57* | € 54,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|