Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Bundhose 2251, Größe 90, Farbe 560-granitgrau-royalblue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Bundhose 2251, Größe 90, Farbe 560-granitgrau-royalblue
Rofa Bundhose 2251, Größe 90, Farbe 560-granitgrau-royalblue
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016852
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2792251_560-GRANITGRAU-ROYALBLUE_90
EAN/GTIN:
     4057121269911
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Gewebe 279, Köper, 58% Aramid, 41% Viskose FR, 1% sonstige Faser, ca. 240 g/m², FC EN_ISO_11612_A1_A2_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1+A2, IEC_61482-2_K1, EN_1149-3-5, EN_13034_Typ_6 Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf, Schlitz mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett, rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und Klett, zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen, Knietaschen, 2 Gesäßtaschen, Gesäßtasche links mit Patte und Klett, rechts mit Reißverschluss, Reflexapplikationen an den Beinen, komplett einlagig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2792251_560-GRANITGRAU-ROYALBLUE_90
Werksnummer:
2792251_560-GRANITGRAU-ROYALBLUE_90
Profil:
90
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
560-granitgrau-royalblue
Groesse:
9
Produktart:
Bundhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 127,05*
€ 159,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,23*
€ 159,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,14*
€ 176,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.