Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose SPARC 2251 Gr.90 560-granitgrau/royalblue ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031243517
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2792251-560-90
EAN/GTIN:
     4057121269911
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Die rofa SPARC Bundhose vereint höchstes Schutzniveau mit optimalem Tragekomfort. Die innovative Materialkombination bietet überdurchschnittlich hohen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens bei besonders geringem Gewicht. Die Vielzahl an Taschen an den Hosenbeinen sind praktisch und individuell nutzbar. Intelligent platzierte Reflexeinsätze an den Beinen erhöhen die Sichtbarkeit und verleihen ein dynamisches Erscheinungsbild. Die ergonomische Schnittführung schafft mehr Bewegungsfreiheit und kontrastfarbene Designelemente verleihen eine sportliche Silhouette. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen befinden sich in Form von Piktogrammen auf der Cargotaschenpatte und sind somit auf den ersten Blick gut sichtbar. Ausführung: Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf · Schlitz mit Reißverschluss · 2 Seitentaschen · links Cargotasche mit aufgesetzter Handytasche jeweils mit Patte und Klett · rechts Cargotasche mit integrierter Zollstocktasche jeweils mit Patte und Klett · zusätzlich aufgesetzte Tasche mit Unterteilungen · Knietaschen · 2 Gesäßtaschen · Gesäßtasche links mit Patte und Klett · rechts mit Reißverschluss · Reflexapplikationen an den Beinen · komplett einlagig

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
90
Farbe:
560-granitgrau/royalblue
Material:
Gewebe 279, Köper, 58% Aramid, 41% Viskose FR, 1% sonstige Faser, FC
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B2 C2 E2 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, rofa arbeitshose, arbeitshose 90, berufshose, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,55*
€ 160,37*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,66*
€ 178,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,06*
€ 188,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.