Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Mantel 508, Größe 46, Farbe 143-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Mantel 508, Größe 46, Farbe 143-kornblau
Rofa Mantel 508, Größe 46, Farbe 143-kornblau
Rofa Mantel 508, Größe 46, Farbe 143-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016293
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     435508_143-KORNBLAU_46
EAN/GTIN:
     4057121349811
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel
Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Hochschließbarer Reverskragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen, aufgesetzter Bund im Rückenteil, Seitennahtschlitze, links Brustinnentasche, Nomex®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
435508_143-KORNBLAU_46
Werksnummer:
435508_143-KORNBLAU_46
Profil:
46
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,58*
€ 154,58*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,70*
€ 154,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,58*
€ 183,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,67*
€ 157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.