Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 167, Größe 44, Farbe 294-leuchtorange-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 167, Größe 44, Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Rofa Jacke 167, Größe 44, Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Rofa Jacke 167, Größe 44, Farbe 294-leuchtorange-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015770
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     39167_294-LEUCHTORANGE-KORNBLAU_44
EAN/GTIN:
     4026257592705
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
SI Jacke
Gewebe 39, Satin, 80% Polyester, 20% Baumwolle, ca. 290 g/qm, FC EN_ISO_20471_2 Umlegekragen, vordere Mitte mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, Bund weitenverstellbar durch Druckknopfriegel, 2 Innentaschen, Innentasche links mit aufgesetzter Handytasche mit Klett, Lüftungsösen, 50mm Reflexstreifen um Rumpf und Ärmel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
39167_294-LEUCHTORANGE-KORNBLAU_44
Werksnummer:
39167_294-LEUCHTORANGE-KORNBLAU_44
Profil:
44
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
44
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,25*
€ 73,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,70*
€ 81,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.