Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73801800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Auszieh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 73801800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73801800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73801800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73801800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Auszieh
HANSGROHE 73801800 HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Auszieh
Artikel-Nr.:
     1955B-2018969331
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73801800
EAN/GTIN:
     4059625017609
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 320 METRIS 2 jet m sBox Ausziehbrause CoZone 320 ES M7116-H320 · ComfortZone 320 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsys
Weitere Informationen:
eClassID:
11335011902
HerstellerNr:
73801800
Werksnummer:
6000645953
Länge netto mm:
500,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
5,016000
Gewicht brutto Kg:
5,016000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer 320
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 501,02*
€ 572,28*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 538,65*
€ 617,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,52*
€ 619,97*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,47*
€ 625,50*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,36*
€ 629,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,38*
€ 748,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,45*
€ 727,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,09*
€ 701,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,68*
€ 686,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,36*
€ 646,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
31815000
ab € 159,59*
Ähnlich
Hansgrohe
31823000
ab € 179,12*
Ähnlich
Hansgrohe
31817000
ab € 128,97*
Ähnlich
Hansgrohe
31815800
ab € 203,82*
Ähnlich
Hansgrohe
31817800
ab € 165,11*
Ähnlich
Hansgrohe
73880000
ab € 232,50*
Ähnlich
Hansgrohe
73812800
ab € 416,16*
Ähnlich
Hansgrohe
14821800
ab € 300,90*
Ähnlich
Hansgrohe
14822800
ab € 265,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.