| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018961162 Herst.-Nr.: 31614011011 EAN/GTIN: 4017214379255 |
| |
|
| | |
| Keuco Duschhandlauf ELEGANCE mit Brausestange 1028/1142mm vc Brausestange frei positionierbar · mit Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter · Position Brausehalter links · Neigungswinkel verstellbar · mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm) · Belastbarkeit 115 kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 31614011011 | Werksnummer: | 6000590440 | Länge netto mm: | 1120,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 130,00 | Gewicht netto Kg: | 5,360000 | Gewicht brutto Kg: | 5,360000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duschhandlauf | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 315,71* | € 378,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 326,45* | € 391,48* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 367,07* | € 434,89* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 368,06* | € 437,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,76* | € 451,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|