Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschhandlauf ELEGANCE m Brstg 628/1142mm vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 31614010611 Keuco Duschhandlauf ELEGANCE mit Brausestange 628/1142mm vc
KEUCO 31614010611 Keuco Duschhandlauf ELEGANCE mit Brausestange 628/1142mm vc
KEUCO 31614010611 Keuco Duschhandlauf ELEGANCE mit Brausestange 628/1142mm vc
Artikel-Nr.:
     1498-6000590438
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     31614010611
EAN/GTIN:
     4017214379231
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
Duschhandlauf
Brausestange frei positionierbar · mit Brauseschieber für Schläuche mit konischer Mutter · Position Brausehalter links · Neigungswinkel verstellbar · mit Fliesenausgleichsscheibe (5 mm) · Belastbarkeit 115 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Marke:
KEUCO
Montage:
Wandmontage
Material:
Metall
Belastbarkeit:
115 kg
Breite:
628 mm
Ausstattung:
mit Brauseschieber
Accessoireart:
Haltegriff
Höhe:
1142 mm
Tiefe:
65 mm
Besonderheiten:
Neigungswinkel verstellbar, Brausehalter links
Variante:
Brausestange frei positionierbar
Serie:
ELEGANCE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duschreling, duschhandlauf chrom, duschhandlauf, 011657002901500, Eckgriff, Fingergriff, Griff, Haltegriff, Haltestange, Handlauf, Reling, Seitenwandgriff, Sicherheitsgriff, Wannengriff, Winkelgriff, Winkel-Haltegriff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 283,80*
€ 341,18*
€ 5,95*
ab € 295,41*
€ 352,60*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 327,47*
€ 392,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 328,87*
€ 394,79*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 337,28*
€ 403,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,68*
€ 480,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,64*
€ 474,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,24*
€ 453,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,96*
€ 437,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
31614011011
ab € 317,33*
Ähnlich
Keuco
31614010811
ab € 303,10*
Ähnlich
Keuco
34915019911
ab € 513,79*
Ähnlich
Keuco
34915019111
ab € 530,89*
Ähnlich
Keuco
34915019611
ab € 491,86*
Ähnlich
Keuco
34914011111
ab € 370,66*
Ähnlich
Keuco
34915011911
ab € 527,70*
Ähnlich
Keuco
34908014411
ab € 419,96*
Ähnlich
Keuco
34908014611
ab € 433,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.