| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018953901 Herst.-Nr.: 3224010E EAN/GTIN: 4005176906794 |
| |
|
| | |
| Grohe EH-WTbatt CONCETTO 1/2Zoll, S-Size, glatter Körper chrom Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · FastFixation Schnellbefestigungssystem · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Ansch Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 3224010E | Werksnummer: | 6000515919 | Länge netto mm: | 385,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 1,350000 | Gewicht brutto Kg: | 1,350000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Einhand-Waschtischbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Kartuschen Sanitär, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,09* | € 103,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 87,20* | € 109,02* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 92,21* | € 114,21* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,87* | € 114,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 96,21* | € 119,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|