| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000624623 Herst.-Nr.: 23932001 EAN/GTIN: 4005176584022 |
| |
|
| | |
| Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min SpeedClean Mousseur · FastFixation Schnellfestigungssystem · glatter Körper mit Push-Open-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10)· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 219mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 99mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Grundfarbe: Chrom· Kaltstart-Funktion: Nein· Material Hahn: Messing· Mit Kette: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Selbstverschließend: Nein· Typenzulassung nach BBR/EKS: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 133mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Höhe: | 190 mm | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5,7 l/min | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Anschlussart: | Hochdruck | Serie: | CONCETTO | Marke: | GROHE | Form: | rund | Montageart: | Standmontage | Ausführung: | mechanisch | Ausladung: | 133 mm | Oberfläche: | chrom | Material: | Messing | Ablaufgarnitur: | mit Push-open Ablaufgarnitur | Auslauf: | starr, mit SpeedClean Mousseur | Hahnlochanzahl: | für 1 Hahnloch | Ausstattung: | Temperaturbegrenzung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110422039500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,31* | € 123,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 100,18* | € 124,74* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,40* | € 131,21* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 110,30* | € 136,91* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,47* | € 137,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|