Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 27133000 Showerpipe RAINDANCE SELECT S 300 2jet DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 27133000 Showerpipe RAINDANCE SELECT S 300 2jet DN 15 chrom
HANSGROHE 27133000 Showerpipe RAINDANCE SELECT S 300 2jet DN 15 chrom
HANSGROHE 27133000 Showerpipe RAINDANCE SELECT S 300 2jet DN 15 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018939659
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     27133000
EAN/GTIN:
     4011097718118
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Brause-Set
HG Showerp RAINDANCE SELECT S 300 2jet DN 15 chrom besteht aus: Kopfbrause · Handbrause · Brausethermostat · Brauseschlauch · Handbrausehalterung · Brausestange Kopfbrause Raindance Select S 300 2jet Brausekopfgröße Kopfbrause: 300 mm Strahlart Kopfbrause: RainAir · Rain Oberfläche Strahlscheibe: chrom St
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
27133000
Werksnummer:
6000536591
Länge netto mm:
1100,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
8,640000
Gewicht brutto Kg:
8,640000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Showerpipe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,74*
€ 1.004,42*
Frei Haus
ab € 885,71*
€ 1.018,89*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 912,10*
€ 1.046,87*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 911,17*
€ 1.051,58*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,46*
€ 1.098,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,19*
€ 1.306,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,82*
€ 1.257,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,40*
€ 1.183,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,02*
€ 1.160,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 932,46*
€ 1.109,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39620000
€ 1.211,29*
Ähnlich
Hansgrohe
39670000
€ 1.418,33*
Ähnlich
Hansgrohe
16570000
€ 1.464,14*
Ähnlich
Hansgrohe
16572000
€ 1.769,41*
Ähnlich
Hansgrohe
16570820
€ 2.322,38*
Ähnlich
Hansgrohe
16572820
€ 2.477,32*
Ähnlich
Hansgrohe
26020000
€ 1.535,31*
Ähnlich
Hansgrohe
27135000
€ 340,51*
Ähnlich
Hansgrohe
27133400
€ 843,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.