Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 20575000 Grohe Standventil BAUFLOW 1/2Zoll XS-Size chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 20575000 Grohe Standventil BAUFLOW 1/2Zoll XS-Size chr
GROHE 20575000 Grohe Standventil BAUFLOW 1/2Zoll XS-Size chr
GROHE 20575000 Grohe Standventil BAUFLOW 1/2Zoll XS-Size chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018938540
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20575000
EAN/GTIN:
     4005176388422
Suchbegriffe:
Standventil
standventil grohe
standventil
Grohe Standventil BAUFLOW 1/2Zoll XS-Size chr Einlochmontage · Keramik-Oberteil 1/2" · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 44mm · Ausführun
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20575000
Werksnummer:
6000519251
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Standventil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 35,53*
€ 47,10*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 35,94*
€ 47,34*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,04*
€ 47,81*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 35,34*
€ 47,90*
1 Tag
1
1
€ 5,45*
ab € 37,44*
€ 49,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
20021AL3
ab € 258,63*
Ähnlich
Grohe
20021003
ab € 160,80*
Ähnlich
Grohe
20021DC3
ab € 226,34*
Ähnlich
Grohe
32207001
ab € 65,60*
Ähnlich
Grohe
20021DA3
ab € 243,08*
Ähnlich
Grohe
20421001
ab € 38,43*
Ähnlich
Grohe
20422001
ab € 37,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.