| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937886 Herst.-Nr.: 92830800 EAN/GTIN: 4011097580814 |
| |
|
| | |
| HG Auslauf für Spültischmischer Standmodell steel Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 92830800 | Werksnummer: | 6000533211 | Länge netto mm: | 355,00 | Breite netto mm: | 450,00 | Höhe netto mm: | 170,00 | Gewicht netto Kg: | 11,100000 | Gewicht brutto Kg: | 11,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Auslauf für Spültischmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 129,39* | € 158,85* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,75* | € 182,83* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,86* | € 183,57* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 150,22* | € 183,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,96* | € 186,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|