| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937834 Herst.-Nr.: 14954000100 EAN/GTIN: 4017214148400 |
| |
|
| | |
| Keuco Dichtungsdeckel PLAN lose passend zur Ausführung verchromt und Aliminium silber-eloxiert Weitere Informationen: | | eClassID: | 130617291 | HerstellerNr: | 14954000100 | Werksnummer: | 6000525306 | Länge netto mm: | 165,00 | Breite netto mm: | 115,00 | Höhe netto mm: | 45,00 | Gewicht netto Kg: | 0,070000 | Gewicht brutto Kg: | 0,070000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Dichtungsdeckel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,85* | € 15,12* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,26* | € 15,68* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,66* | € 16,20* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 11,77* | € 16,34* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,15* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|