Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infr-Elek. TECTRON SURF f Urinal FMS f Rapido U od Rapido UMB ch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 37337001 Grohe Infrarot-Elektronik TECTRON SURF f Urinal 6 V Batt chr
GROHE 37337001 Grohe Infrarot-Elektronik TECTRON SURF f Urinal 6 V Batt chr
GROHE 37337001 Grohe Infrarot-Elektronik TECTRON SURF f Urinal 6 V Batt chr
Artikel-Nr.:
     1498-6000516836
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     37337001
EAN/GTIN:
     4005176929557
Suchbegriffe:
Urinalarmatur
Urinalspülarmatur
Urinalspüler
urinalarmatur grohe
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · Lithium-Batterie · Typ CR-P2 · Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag) · StarLight Oberfläche · Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb · Frontplatte 116 x 144 mm · Fließdruck min. 0,5 bar · Betriebsdruck max. 10 bar · 7 voreingestellte Programme · automatische Spülung · Reinigungsmodus · Vorspülung · zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36407 · Spülzeit einstellbar · manuell oder mit Fernbedienung · Fertigmontageset · für Rapido U oder Rapido UMBWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anschlussspannung: 6V· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Automatischer Spülzyklus: Ja· Beförderungskategorie: 2· Detektionsbereich Sensor: 45mm· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Gefahrenklasse: 9· Grundfarbe: Chrom· Höhe: 12mm· Mit Trafo: Nein· Mit Vorspülung: Ja· Mit Zwischenspülung: Ja· Offizielle Benennung: Lithium-Metall-Batterie· Programmierbar mit Fernbedienung: Ja· Technische Benennung: Mangandioxid-Lithium-Batterie· Volumenstromklasse: D· Vordruck: 1bar· Wandabstand: 0mm· Max. Durchsatzkapazität (300 kPa): 33l/s
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: urinalarmatur, 0122451030500, Elektronic, Elektronik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 343,13*
€ 409,34*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,60*
€ 410,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,66*
€ 415,96*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,98*
€ 452,48*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,67*
€ 468,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,81*
€ 557,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,10*
€ 551,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,42*
€ 534,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,98*
€ 516,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,67*
€ 474,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
37321SD1
ab € 343,34*
Ähnlich
Grohe
37324SD1
ab € 343,27*
Ähnlich
Grohe
38698SD1
ab € 386,18*
Ähnlich
Grohe
37336001
ab € 343,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.