Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018922132 Herst.-Nr.: 34665000 EAN/GTIN: 4005176351556 |
| |
|
| | |
| Thermo-Wannenbatt. GROHTHERM SPECIAL 1/2Zoll, verdeckte S-Anschlüsse chrom Wandmontage · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion · Mengenregler · integrierte Mischwasserabsperrung · Umstellung Wanne/Brause · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Temperaturgriff mit voreinste Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 34665000 | Werksnummer: | 6000518744 | Länge netto mm: | 390,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 3,500000 | Gewicht brutto Kg: | 3,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Thermostat-Wannenbatterie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe brausebatterie wandmontage, selbstschluss-waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 297,62* | € 330,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 286,43* | € 334,17* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 307,63* | € 359,00* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 319,23* | € 374,32* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 332,18* | € 388,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|