| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000518747 Herst.-Nr.: 34671000 EAN/GTIN: 4005176351587 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion · Mengenregler · integrierte Mischwasserabsperrung · Umstellung Wanne/Brause · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C · aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47994 · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · Sicherheitsendanschlag aus Metall · Laminarstrahlregler · Schmutzfangsiebe · ohne S-Anschlüsse und Abdeckungen · FastFixation für den Austausch der Rückflussverhinderer · CoolTouch Sicherheitsgehäuse · StarLight Oberfläche · SafetyPlusWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Druckausgleichend: Nein· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Nein· Variante: 2 Verbraucher· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 148mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausebatterie grohe, brause einhandmischer, 0110433003500, Armatur, Batterie, Mischer, Thermostatbatterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 282,69* | € 338,23* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 305,08* | € 364,61* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,45* | € 379,59* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 329,78* | € 394,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,88* | € 396,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|