Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Wannenbatterie GROHTHERM SPECIAL DN 15 erg Flügelgri a M chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 34665000 Badarmatur Waschbecken
GROHE 34665000 Badarmatur Waschbecken
Artikel-Nr.:
     1498-6000518744
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     34665000
EAN/GTIN:
     4005176351556
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · ergonomische Flügelgriffe aus Metall · Aquadimmergriff mit Mehrfachfunktion · Mengenregler · integrierte Mischwasserabsperrung · Umstellung Wanne/Brause · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · Temperaturgriff mit voreinstellbarem Sicherheitsendanschlag zwischen 35 °C und 43 °C · aktivierbare thermische Desinfektion mit Zubehörgriff 47944 · Brauseabgang unten 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · Sicherheitsendanschlag aus Metall · Laminarstrahlregler · Schmutzfangsiebe · FastFixation für den Austausch der Rückflussverhinderer · CoolTouch Sicherheitsgehäuse und verdeckte CoolTouch S-Anschlüsse · StarLight Oberfläche · SafetyPlusWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15)· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch· Druckausgleichend: Nein· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Kühles Gehäuse: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Selbstverschließend: Nein· Temperatursperre (38 °C): Nein· Variante: 2 Verbraucher· Volumenstromklasse: B· Vorsprung Ablauf: 179mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 295,57*
€ 332,67*
1
€ 5,95*
ab € 284,18*
€ 335,72*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 305,75*
€ 360,50*
27 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 321,28*
€ 375,74*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 332,87*
€ 389,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,90*
€ 463,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,98*
€ 431,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,87*
€ 396,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29095000
ab € 178,60*
Ähnlich
Grohe
34671000
ab € 282,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.