| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018921603 Herst.-Nr.: 11653070000 EAN/GTIN: 4017214220212 |
| |
|
| | |
| Keuco Pumpe ELEGANCE für Schaumseife lose ES 11653070000 Pumpefür Schaumseife · lose Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 11653070000 | Werksnummer: | 6000525756 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | edelstahl | Produktart: | Pumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 36,40* | € 48,31* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,89* | € 52,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,73* | € 53,17* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,33* | € 55,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|