Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73802800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Auszie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 73802800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Auszie
HANSGROHE 73802800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Auszie
HANSGROHE 73802800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Auszie
HANSGROHE 73802800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Auszie
HANSGROHE 73802800 HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Auszie
Artikel-Nr.:
     1955B-2018914570
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73802800
EAN/GTIN:
     4059625017586
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 240 METRIS DN 15 m s Box Ausziehauslauf ES-Op. M7115-H240 · ComfortZone 240 · Schwenkbereich 110° / 150° · Laminarstrahl · Select-Knopf zum An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Durchflussmenge 10 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · Rückflussver
Weitere Informationen:
eClassID:
11335011302
HerstellerNr:
73802800
Werksnummer:
6000645955
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
310,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
4,616000
Gewicht brutto Kg:
4,616000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Küchenmischer 240 SELECT
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 465,60*
€ 529,24*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,30*
€ 570,98*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,84*
€ 573,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 507,54*
€ 578,75*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,13*
€ 582,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,78*
€ 673,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,28*
€ 650,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,95*
€ 638,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71835000
ab € 96,61*
Ähnlich
Hansgrohe
73802000
ab € 363,54*
Ähnlich
Hansgrohe
14847000
ab € 265,18*
Ähnlich
Hansgrohe
14857800
ab € 403,33*
Ähnlich
Hansgrohe
14847800
ab € 347,36*
Ähnlich
Hansgrohe
72812000
ab € 179,85*
Ähnlich
Hansgrohe
72810000
ab € 165,12*
Ähnlich
Hansgrohe
72810800
ab € 245,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.