| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018908050 Herst.-Nr.: 270280699 EAN/GTIN: 4021163116694 |
| |
|
| | |
| SCHELL T-Stück chrom 3/8Zoll für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/8" · aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitslänge Anschluss 3: 10,5mm · Länge Anschluss 1: 20,5mm · Länge Anschluss 2: 20,5mm · Länge Anschluss 3: 32mm · Mehrteilig: Weitere Informationen: | | eClassID: | 11850007401 | HerstellerNr: | 270280699 | Werksnummer: | 6000575929 | Länge netto mm: | 80,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | T-Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,74* | € 9,49* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,10* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,37* | € 10,25* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,73* | € 10,71* | | | | | 18 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,24* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|