| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000575929 Herst.-Nr.: 270280699 EAN/GTIN: 4021163116694 |
| | | |
|
| | |
| für NA-Ventile und Spültischventile mit Überwurfmutter 3/8″ · aus Messing konform TrinkwVWeitere technische Eigenschaften:· Arbeitslänge Anschluss 3: 10,5mm· Länge Anschluss 1: 20,5mm· Länge Anschluss 2: 20,5mm· Länge Anschluss 3: 32mm· Mehrteilig: Nein· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Schlüsselweite: 19mm· Winkel: 90 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Außengewinde konisch (NPT) | Anschluss 3: | Überwurfmutter | Anschluss 2: | Außengewinde konisch (NPT) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,71* | € 9,46* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,23* | € 10,07* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,35* | € 10,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,71* | € 10,67* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 9,22* | € 12,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 102,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|