Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS X903400 CWS Verschlussblende alu eloxiert für Universalspender 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS X903400 CWS Verschlussblende alu eloxiert für Universalspender 500
CWS X903400 CWS Verschlussblende alu eloxiert für Universalspender 500
CWS X903400 CWS Verschlussblende alu eloxiert für Universalspender 500
Artikel-Nr.:
     1955B-2018905621
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     718B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seifenspender-Verschlußblende
Verschlussblende für Seifenspender
seifenspender verschlussblende
CWS Verschlussblende alu eloxiert für Universalspender 500 mit Sichtfenster und Schloss
Weitere Informationen:
eClassID:
13526000401
HerstellerNr:
718B
Werksnummer:
6000524146
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
CWS Verschlussblende
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,73*
€ 34,04*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,95*
€ 39,06*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.