| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018904952 Herst.-Nr.: 97884000 EAN/GTIN: 4011097531304 |
| |
|
| | |
| HG Luftsprudler Axor Uno 2 Spü-Mi chr Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 97884000 | Werksnummer: | 6000534767 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 20,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Luftsprudler Axor Uno 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Luftsprudler, Mischdüse, Perlator, Strahlregler, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,21* | € 21,56* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,65* | ab € 16,82* | € 23,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,61* | € 24,81* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,11* | € 25,09* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,20* | € 25,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|