Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 36015001 Grohe Infrarot-Elektronik EUROPLUS E 1/2Zoll Steckertrafo m Misc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 36015001 Grohe Infrarot-Elektronik EUROPLUS E 1/2Zoll Steckertrafo m Misc
GROHE 36015001 Grohe Infrarot-Elektronik EUROPLUS E 1/2Zoll Steckertrafo m Misc
GROHE 36015001 Grohe Infrarot-Elektronik EUROPLUS E 1/2Zoll Steckertrafo m Misc
Artikel-Nr.:
     1955B-2018903505
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36015001
EAN/GTIN:
     4005176929359
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Steckertrafo
Steckertransformator
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Grohe Infrarot-Elektronik EUROPLUS E 1/2Zoll Steckertrafo m Mischung chr für Waschtisch · mit variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer · mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · Magnetventil · 7 voreingestellte Pr
Weitere Informationen:
eClassID:
22360301
HerstellerNr:
36015001
Werksnummer:
6000516820
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
2,440000
Gewicht brutto Kg:
2,440000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Infrarot-Elektronik
Ausfuehrung:
chrom
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 406,18*
€ 473,25*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,30*
€ 473,56*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,53*
€ 501,25*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,72*
€ 520,90*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,27*
€ 523,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,25*
€ 596,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,31*
€ 589,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,51*
€ 565,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,11*
€ 547,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,53*
€ 512,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36207001
ab € 343,25*
Ähnlich
Grohe
36208001
ab € 318,17*
Ähnlich
Grohe
36269000
ab € 191,07*
Ähnlich
Grohe
36271000
ab € 182,75*
Ähnlich
Grohe
36273000
ab € 254,76*
Ähnlich
Grohe
36274000
ab € 214,60*
Ähnlich
Grohe
36409000
ab € 408,45*
Ähnlich
Grohe
34197001
ab € 468,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.