Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Infr-Elek. EUROPLUS E DN 15 f WT m Mischeinheit chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 36015001 Badarmatur Waschbecken
GROHE 36015001 Badarmatur Waschbecken
Artikel-Nr.:
     1498-6000516820
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36015001
EAN/GTIN:
     4005176929359
Suchbegriffe:
Einlochbatterie
Steckertrafo
Steckertransformator
Selbstschluss-Waschtischbatterie
für Waschtisch · mit variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer · mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Rückflussverhinderer · Schmutzfangsiebe · Magnetventil · 7 voreingestellte Programme: automatische Spülung · thermische Desinfektion · Reinigungsmodus · zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36407 · Schutzart IP 59K · Schnell-Montage-System · flexible AnschlussschläucheWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussspannung: 230· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 149mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 91mm· Ausführung Ablauf: fest unten· Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung· Auslauftyp: gegossen· Automatischer Spülzyklus: Ja· Form: rund· Frequenz Spülzyklus: 4· Gangreserve-Akku: Nein· Grundfarbe: Chrom· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Kette: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Trafo: Ja· Mittenabstand: 0mm· Montage: Platte/Armaturenloch· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Programmierung: Fernbedienung· Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz· Schutzart (IP): IP59K· Spülzeit: 30· Spülzeit einstellbar: Ja· Volumenstromklasse: ohne· Vorsprung Ablauf: 113mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
149 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROPLUS E
Marke:
GROHE
Ausführung:
elektronisch
Material:
Messing
Montageart:
Standmontage
Ausladung:
113 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Strahlarten:
1 Strahl
Ausstattung:
variabel einstellbarem Temperaturbegrenzer, Rückflussverhind
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, grohe waschtisch armatur sensor, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011531000801500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 406,18*
€ 473,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,30*
€ 473,56*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,53*
€ 501,25*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 447,72*
€ 520,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,27*
€ 523,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,90*
€ 619,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,91*
€ 611,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,56*
€ 568,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,72*
€ 532,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36207001
ab € 343,25*
Ähnlich
Grohe
36208001
ab € 318,17*
Ähnlich
Grohe
36269000
ab € 191,07*
Ähnlich
Grohe
36271000
ab € 182,75*
Ähnlich
Grohe
36273000
ab € 254,76*
Ähnlich
Grohe
36274000
ab € 214,60*
Ähnlich
Grohe
36409000
ab € 408,45*
Ähnlich
Grohe
34197001
ab € 468,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.