| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903398 Herst.-Nr.: 571600000 EAN/GTIN: 4022009335439 |
| |
|
| | |
| Geberit Einhebelmischer BAMBINI für Waschtisch 3-farbig (angelehnt an RAL 5002 · RAL 3002 · RAL 1023) · Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler · mit integriertem Rückflussverhinderer · Gehäuse pulverbeschichtet · Hebel aus ABS · inkl. Schlüssel für Strahlregler und Hebel · Befestigungsmaterial Weit Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 571600000 | Werksnummer: | 6000511483 | Länge netto mm: | 385,00 | Breite netto mm: | 215,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 1,780000 | Gewicht brutto Kg: | 1,780000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Einhebelmischer BAMBINI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 236,63* | € 285,51* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 285,01* | € 343,87* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,28* | € 359,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|