| |
|
| Artikel-Nr.: 2280-2018937412 Herst.-Nr.: 430010229 EAN/GTIN: 4022009328646 |
| |
|
| | |
| Geberit Front-Dekorblende BAMBINI f 4 Waschplätze tiefes Becken links grün aus Varicor · antibakteriell · schlag- und kratzfest · nahtlose Oberflächenreparatur · inkl. Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 430010229 | Werksnummer: | 6000511031 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 1820,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht brutto Kg: | 7,230000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Geberit Front-Dekorblende BAMBINI | Ausfuehrung: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 238,04* | € 286,83* | | | | Lager 2280 | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 287,97* | € 342,33* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,15* | € 364,33* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,21* | € 682,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2280 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2280 | | Versand: Lager 2280 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 52,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|