Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 19808001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-80mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 19808001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-80mm chr
GROHE 19808001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-80mm chr
GROHE 19808001 Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-80mm chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902360
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19808001
EAN/GTIN:
     4005176843204
Suchbegriffe:
Unterputzarmatur
Unterputzventil
Wandeinbauventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Grohe UP-Ventil-Oberbau COSTA Mark blau EBT 20-80mm chr für Rapido C · UP-Ventile 1/2" · 3/4" · 1" · Rosette mit Wandabdichtung · schraubbar · Metallgriff · wärmeisoliert · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Ja · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Einbautiefe: 20mm · Gr
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19808001
Werksnummer:
6000500327
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
UP-Ventil-Oberbau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 16,68*
€ 22,68*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,94*
€ 24,26*
Lager 1955
34
1
€ 5,99*
ab € 18,62*
€ 25,26*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 19,81*
€ 26,91*
1 Tag
34
1
€ 5,50*
ab € 19,90*
€ 26,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19809001
ab € 16,69*
Ähnlich
Grohe
19944000
ab € 68,83*
Ähnlich
Grohe
19944IG0
ab € 89,94*
Ähnlich
Grohe
19910000
ab € 33,52*
Ähnlich
Grohe
19854001
ab € 11,85*
Ähnlich
Grohe
19806001
ab € 27,74*
Ähnlich
Grohe
19855001
ab € 12,19*
Ähnlich
Grohe
19807001
ab € 27,55*
Ähnlich
Grohe
19842000
ab € 31,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.