Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CWS C402000 CWS Dusch- und Seifenspender 200 200ml weiß weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CWS C402000 CWS Dusch- und Seifenspender 200 200ml weiß weiß
CWS C402000 CWS Dusch- und Seifenspender 200 200ml weiß weiß
CWS C402000 CWS Dusch- und Seifenspender 200 200ml weiß weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902293
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
CWS Dusch- und Seifenspender 200 200ml weiß tropffreier Spender · speziell geeignet für Duschgel oder Seifencreme · 200 ml Nachfüllbehälter zur freien Befüllung · Einhandbedienung · Füllstandsanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: weiß · Art der Seife: Flüssigseife · Ausführungsfo
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
402
Werksnummer:
6000407614
Länge netto mm:
95,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
CWS Dusch- und Seifenspender 200
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,91*
€ 44,87*
18 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 49,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.