Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 12626000 Portereinheit AXOR STARCK ORGANIC 12x12 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 12626000 Portereinheit AXOR STARCK ORGANIC 12x12 chrom
HANSGROHE 12626000 Portereinheit AXOR STARCK ORGANIC 12x12 chrom
HANSGROHE 12626000 Portereinheit AXOR STARCK ORGANIC 12x12 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018894987
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12626000
EAN/GTIN:
     4011097711102
Suchbegriffe:
Brausehalter
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Portereinheit AXOR STARCK ORGANIC 12x12 chrom Lieferumfang: Metallrosette · 2jet Stabhandbrause · Metalleffekt Brauseschlauch 1250 mm · integrierte Haltefunktion · mit Rückflussverhinderer Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit her
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12626000
Werksnummer:
6000536373
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
145,00
Gewicht netto Kg:
2,070000
Gewicht brutto Kg:
2,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Portereinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 249,54*
€ 296,26*
€ 5,95*
ab € 285,46*
€ 339,00*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,94*
€ 381,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 383,55*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,48*
€ 386,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,26*
€ 451,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,48*
€ 383,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36724000
ab € 99,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.