Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Handduschbrause mit Kopf Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-69575790
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     12626000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausehalter
Dusch-Schlauchanschluss Armatur
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
  • Besteht aus: Portereinheit, Stabhandbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
  • integrierte Haltefunktion
  • bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) zur optimalen Bedienung nur die horizontale Montage empfohlen
  • bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
  • bei losgelöster Installation (Abstand größer 10 mm) ist kein Grundkörper erforderlich
  • Metalleffekt Brauseschlauch 1,25 m (# 28282000)
  • Handbrause für Handbrausenmodul (# 95390000)
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handduschbrause mit Kopf
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,26*
€ 352,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,56*
€ 350,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
36724000
ab € 99,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.