| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018894220 Herst.-Nr.: 34908014611 EAN/GTIN: 4017214177110 |
| |
|
| | |
| Keuco Duschhandlauf PLAN CARE m Brausestange 597/880/1265mm vc wahlweise rechts oder links verwendbar · mit 5x Befestigungs-Set Nr. 1 (34990000100) · Belastbarkeit 115 kg Weitere Informationen: | | eClassID: | 22369104 | HerstellerNr: | 34908014611 | Werksnummer: | 6000525506 | Länge netto mm: | 1325,00 | Breite netto mm: | 415,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 6,340000 | Gewicht brutto Kg: | 6,340000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | chrom | Produktart: | Duschhandlauf | Ausfuehrung: | verchromt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 432,57* | € 507,32* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 475,43* | € 554,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 506,21* | € 589,53* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 557,63* | € 650,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,49* | € 670,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|