Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 30484001 Grohe Auslaufventil COSTA 1/2Zoll, Markierung blau, schwenkbar c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 30484001 Grohe Auslaufventil COSTA 1/2Zoll, Markierung blau, schwenkbar c
GROHE 30484001 Grohe Auslaufventil COSTA 1/2Zoll, Markierung blau, schwenkbar c
GROHE 30484001 Grohe Auslaufventil COSTA 1/2Zoll, Markierung blau, schwenkbar c
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892295
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30484001
EAN/GTIN:
     4005176843273
Suchbegriffe:
Auslauf
Schwenkventil
grohe auslauf
Grohe Auslaufventil COSTA 1/2Zoll, Markierung blau, schwenkbar chrom Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · Longlife-Oberteile · Metallgriff · wärmeisoliert · verschraubbar · Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit Mousseur Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung Ablauf: d
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30484001
Werksnummer:
6000500342
Länge netto mm:
281,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
58,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
PT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auslaufventil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 34,90*
€ 46,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,69*
€ 47,29*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 37,60*
€ 49,80*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 39,60*
€ 52,13*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,44*
€ 53,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30098001
ab € 25,27*
Ähnlich
Grohe
46830DC0
ab € 58,86*
Ähnlich
Grohe
46925DC0
ab € 52,72*
Ähnlich
Grohe
41803000
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.