Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslaufventil COSTA DN 15 Mark bl chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 30484001 Badarmatur
GROHE 30484001 Badarmatur
Artikel-Nr.:
     1498-6000500342
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30484001
EAN/GTIN:
     4005176843273
Suchbegriffe:
Auslauf
Schwenkventil
grohe auslauf
Wandmontage · StarLight Oberfläche · Longlife-Oberteile · Metallgriff · wärmeisoliert · verschraubbar · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · Auslauf mit MousseurWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Ausführung Ablauf: drehbar unten· Mit Auslauf: Ja· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Griff: Ja· Mit Rosette: Nein· Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse· Nenndurchmesser Auslass: sonstige· Oberflächenschutz: verchromt· Selbstverschließend: Nein· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 225mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Suchbegriffe: 0110402039500, Wandauslaufventil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 34,90*
€ 46,21*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 35,69*
€ 47,29*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 37,60*
€ 49,80*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 39,60*
€ 52,13*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,44*
€ 53,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
30098001
ab € 25,27*
Ähnlich
Grohe
46830DC0
ab € 58,86*
Ähnlich
Grohe
46925DC0
ab € 52,72*
Ähnlich
Grohe
41803000
ab € 26,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.