Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 28943000 Grohe Wannenab-/Überlaufgarnitur TALENTO f Sonderwannen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GROHE 28943000 Grohe Wannenab-/Überlaufgarnitur TALENTO f Sonderwannen
GROHE 28943000 Grohe Wannenab-/Überlaufgarnitur TALENTO f Sonderwannen
GROHE 28943000 Grohe Wannenab-/Überlaufgarnitur TALENTO f Sonderwannen
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892104
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     28943000
EAN/GTIN:
     4005176209178
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
Wannenablaufgarnitur
Wannengarnitur
Grohe Wannenab-/Überlaufgarnitur TALENTO f Sonderwannen ohne Fertigmontageteile · mit Geruchsverschluss und 45° Ablaufbogen Weitere technische Eigenschaften: · Abflussrohr drehbar: Ja · Anschluss Abfluss: Rohrende · Anschluss Siphon-Abflussstopfen: Überwurfmutter · Durchmesser Ablaufstopfen: 1 1/2 Zoll · Durch
Weitere Informationen:
eClassID:
12035000402
HerstellerNr:
28943000
Werksnummer:
6000500425
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wannenab-/Überlaufgarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,18*
€ 110,02*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,13*
€ 117,59*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,78*
€ 123,30*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,00*
€ 135,04*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,71*
€ 140,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,27*
€ 158,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19025000
ab € 42,51*
Ähnlich
Grohe
25010AL3
ab € 621,53*
Ähnlich
Grohe
25044AL3
ab € 1.945,44*
Ähnlich
Grohe
25044DC3
ab € 1.690,92*
Ähnlich
Grohe
25450001
ab € 78,62*
Ähnlich
Grohe
25010003
ab € 388,29*
Ähnlich
Grohe
25044003
ab € 1.213,33*
Ähnlich
Grohe
25010DC3
ab € 544,86*
Ähnlich
Grohe
28939000
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.