Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 25044DC3 Badarmatur Waschbecken Satinierter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 25044DC3 Badarmatur Waschbecken Satinierter Stahl
GROHE 25044DC3 Badarmatur Waschbecken Satinierter Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184384
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25044DC3
EAN/GTIN:
     4005176455445
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Material Wasserhahn
Metall
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Kartuschentyp
Keramik
Schwenkbar
Ja
Duschschlauchanschluss
Boden
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Befestigungstyp
Flur
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Achsabstand
301 mm
Rotierender Ausguss
Ja
Wasserdurchfluss (max)
6.6 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.690,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,54*
€ 2.246,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.862,24*
€ 2.216,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.779,58*
€ 2.117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,77*
€ 2.063,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.690,92*
€ 2.012,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19025000
ab € 42,51*
Ähnlich
Grohe
25010AL3
ab € 621,53*
Ähnlich
Grohe
25044AL3
ab € 1.945,44*
Ähnlich
Grohe
25450001
ab € 78,62*
Ähnlich
Grohe
28943000
ab € 88,18*
Ähnlich
Grohe
25010003
ab € 388,29*
Ähnlich
Grohe
25044003
ab € 1.213,33*
Ähnlich
Grohe
25010DC3
ab € 544,86*
Ähnlich
Grohe
28939000
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.