Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 25044AL3 Badarmatur Waschbecken Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 25044AL3 Badarmatur Waschbecken Graphit
GROHE 25044AL3 Badarmatur Waschbecken Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-65184386
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     25044AL3
EAN/GTIN:
     4005176455452
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Drehventile
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Schwenkbar
Ja
Duschschlauchanschluss
Boden
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Befestigungstyp
Flur
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Mousseur
Ja
Rücklaufschutz
Ja
Achsabstand
301 mm
Rotierender Ausguss
Ja
Wasserdurchfluss (max)
6.6 l/min
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.945,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.149,08*
€ 2.557,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.128,36*
€ 2.532,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.032,45*
€ 2.418,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.980,21*
€ 2.356,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.945,44*
€ 2.315,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19025000
ab € 42,51*
Ähnlich
Grohe
25010AL3
ab € 621,53*
Ähnlich
Grohe
25044DC3
ab € 1.690,92*
Ähnlich
Grohe
25450001
ab € 78,62*
Ähnlich
Grohe
28943000
ab € 88,18*
Ähnlich
Grohe
25010003
ab € 388,29*
Ähnlich
Grohe
25044003
ab € 1.213,33*
Ähnlich
Grohe
25010DC3
ab € 544,86*
Ähnlich
Grohe
28939000
ab € 75,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.