Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APD 81 006 30 50 PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 Innen-D. 6 mm Länge 50 m trans


Menge:  Meter  
Produktinformationen
APD 81 006 30 50 PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 Innen-D. 6 mm Länge 50 m trans
APD 81 006 30 50 PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 Innen-D. 6 mm Länge 50 m trans
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892035
Hersteller:
     APD
Herst.-Nr.:
     81 006 30 50
EAN/GTIN:
     4003991810036
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 6mm L.50m Rl.APD mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfrei Temperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle Anwendungen Weitere technische Eigenschaften: · Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
eClassID:
40040403
HerstellerNr:
81 006 30 50
Werksnummer:
4000346010
Länge netto mm:
15,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 12 mm
Produktart:
Druckluftschlauch
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1350
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5621*
€ 0,6829*
2 Tage
1350
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,71*
2 Tage
945
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,56*
€ 0,71*
4 Tage
1012
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,71*
Lager 1955
1350
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,73*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,72*
€ 0,86
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,98*
Zubehör
PROMAT
4000351943
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351918
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-31A
ab € 1,63*
Zubehör
k.A.
ab € 3,25*
Zubehör
k.A.
ab € 1,69*
Zubehör
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Zubehör
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Zubehör
k.A.
ab € 2,33*
Zubehör
k.A.
ab € 1,71*
Zubehör
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351915
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,01
ab € 0,79*
Zubehör
ewo
308-050
ab € 0,56*
Zubehör
k.A.
4000351935
ab € 0,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.