Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Druckluftschlauch APDatec 81 ID 6mm AD 12mm L.50m transp.Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000346010
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     81 006 30 50
EAN/GTIN:
     4003991810036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hoch reißfester Polyester-Gewebeeinlage · freigegeben für Lebensmittel nach EU 10/2011 class A, B, C · Toleranz DIN 16940 · REACH Konform nach 1907/2006/EC · RoHS Konform nach 2011/65/EU · phthalatfreiTemperaturbereich: -20 °C bis +65 °C · Einsatzbereiche: Drucklufttechnik, chemische Industrie, allgemeine industrielle AnwendungenWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6 mm
Außen-Ø:
12 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Aussendecke:
Weich-PVC
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Norm:
DIN 16940
Anwendungszweck:
Lebensmittelschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5621*
€ 0,6829*
2 Tage
450
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,70*
Lager 1690
300
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,56*
€ 0,70*
6 Tage
450
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,58*
€ 0,73*
4 Tage
240
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,61*
€ 0,77*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,69*
€ 0,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,67*
€ 0,80
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,56*
€ 0,67
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
243.06 ST
ab € 0,99*
Zubehör
PROMAT
4000351943
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351918
ab € 0,36*
Zubehör
ewo
113-31A
ab € 1,64*
Zubehör
k.A.
ab € 3,24*
Zubehör
k.A.
ab € 1,68*
Zubehör
PROMAT
4000351927
ab € 0,67*
Zubehör
PROMAT
4000351930
ab € 0,69*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 1,72*
Zubehör
PROMAT
4000351905
ab € 0,70*
Zubehör
PROMAT
4000351915
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,01
ab € 0,82*
Zubehör
ewo
308-050
ab € 0,56*
Zubehör
k.A.
4000351935
ab € 0,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.