| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018889607 Herst.-Nr.: 1146653 EAN/GTIN: 4026755411768 |
| |
|
| | |
| OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 beiderseits Flanschanschluss DN 100 Durchflussregelung · Grauguss · classic-Messtechnik · flachdichtend · Betriebstemperatur: -10 bis +120 °C Weitere technische Eigenschaften: · Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 120°C · Nenninnendurchmesser: 100DN · Max. Differenzdruck: 400kPa · Min. Me Weitere Informationen: | | eClassID: | 33161029805 | HerstellerNr: | 1146653 | Werksnummer: | 7000525356 | Länge netto mm: | 410,00 | Breite netto mm: | 260,00 | Höhe netto mm: | 550,00 | Gewicht netto Kg: | 50,000000 | Gewicht brutto Kg: | 50,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | OV Regulierventil Cocon QFC PN 25 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.803,58* | € 1.996,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.026,30* | € 2.231,68* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.052,49* | € 2.255,66* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.035,80* | € 2.257,50* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.066,21* | € 2.265,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|